€ 53,05/ meterexcl. btw
€ 64,19incl. btw
Verkocht per: 0,01Min. order: 0,01
15 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | Abraflex-LD Food |
Inwendige diameter | 90 mm |
Wanddikte | 1 mm |
Buitendiameter | 99 mm |
Maximale werkdruk | 0.79 bar |
Minimum barstdruk | 2.37 bar |
Vacuümbestendigheid bij 20 °C | 11.5 % |
Min. buigradius | 64 mm |
Rollengte | 10 m |
Gewicht | 0.75 kg/m |
Materiaal binnenwand | PU (polyurethaan) |
Temperatuurbereik | van -40 tot 90 °C |
€ 20,28/ stukexcl. btw
€ 24,54incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/12/2026€ 14,95/ stukexcl. btw
€ 18,09incl. btw
61 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026