€ 51,59/ meterexcl. btw
€ 62,42incl. btw
45,5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | Abraflex-LD Food |
Inwendige diameter | 80 mm |
Wanddikte | 1 mm |
Buitendiameter | 89 mm |
Maximale werkdruk | 0.89 bar |
Minimum barstdruk | 2.67 bar |
Vacuümbestendigheid bij 20 °C | 13 % |
Min. buigradius | 58 mm |
Rollengte | 10 m |
Gewicht | 0.68 kg/m |
Materiaal binnenwand | PU (polyurethaan) |
Temperatuurbereik | van -40 tot 90 °C |
€ 19,76/ stukexcl. btw
€ 23,91incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/12/2026€ 14,50/ stukexcl. btw
€ 17,55incl. btw
97 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026