€ 49,82/ meterexcl. btw
€ 60,28incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | Abraflex-LD Food |
Inwendige diameter | 70 mm |
Wanddikte | 1 mm |
Buitendiameter | 79 mm |
Maximale werkdruk | 1.01 bar |
Minimum barstdruk | 3.03 bar |
Vacuümbestendigheid bij 20 °C | 15 % |
Min. buigradius | 52 mm |
Rollengte | 10 m |
Gewicht | 0.59 kg/m |
Materiaal binnenwand | PU (polyurethaan) |
Temperatuurbereik | van -40 tot 90 °C |
€ 17,42/ stukexcl. btw
€ 21,08incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/12/2026€ 12,74/ stukexcl. btw
€ 15,42incl. btw
158 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026