€ 45,35/ meterexcl. btw
€ 54,87incl. btw
38 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | Abraflex-LD Food |
Inwendige diameter | 65 mm |
Wanddikte | 1 mm |
Buitendiameter | 73 mm |
Maximale werkdruk | 1.09 bar |
Minimum barstdruk | 3.27 bar |
Vacuümbestendigheid bij 20 °C | 22 % |
Min. buigradius | 48 mm |
Rollengte | 10 m |
Gewicht | 0.53 kg/m |
Materiaal binnenwand | PU (polyurethaan) |
Temperatuurbereik | van -40 tot 90 °C |
Temperatuurbereik °F | van -40 tot 194 °F |
Static wire | Nee |
€ 15,41/ stukexcl. btw
€ 18,65incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/12/2026€ 11,57/ stukexcl. btw
€ 14,00incl. btw
160 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026