Eriks

Slang Abraflex LD Food, inwendige diameter 55x4.0, rol=10m

  • ERIKS:10015351
Image 1
Opslaan in lijst

€ 41,58/ meterexcl. btw

€ 50,31incl. btw

Verkocht per: 0,01Min. order: 0,01

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
Abraflex-LD Food
Inwendige diameter
55 mm
Wanddikte
1 mm
Buitendiameter
63 mm
Maximale werkdruk
1.28 bar
Minimum barstdruk
3.84 bar
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
25.5 %
Min. buigradius
42 mm
Rollengte
10 m
Gewicht
0.45 kg/m
Materiaal binnenwand
PU (polyurethaan)
Temperatuurbereik
van -40 tot 90 °C
Gerelateerde producten
Product Image

GOODALL Slangklem SPIRALEX-TER voor slang DN50- 55

  • Eriks:11195196
  • Manufacturer:212-0045-2878

€ 14,17/ stukexcl. btw

€ 17,15incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/12/2026

€ 10,40/ stukexcl. btw

€ 12,58incl. btw

78 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026