€ 39,73/ meterexcl. btw
€ 48,07incl. btw
Verkocht per: 0,01Min. order: 0,01
34,5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | Abraflex-LD Food |
Inwendige diameter | 50 mm |
Wanddikte | 1 mm |
Buitendiameter | 58 mm |
Maximale werkdruk | 1.405 bar |
Minimum barstdruk | 4.215 bar |
Vacuümbestendigheid bij 20 °C | 28.5 % |
Min. buigradius | 39 mm |
Rollengte | 10 m |
Gewicht | 0.41 kg/m |
Materiaal binnenwand | PU (polyurethaan) |
Temperatuurbereik | van -40 tot 90 °C |
Temperatuurbereik °F | van -40 tot 194 °F |
Static wire | Nee |
€ 14,17/ stukexcl. btw
€ 17,15incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/12/2026€ 10,40/ stukexcl. btw
€ 12,58incl. btw
78 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026