Eriks

Slang Abraflex LD Food, inwendige diameter 45x4.0, rol=10m

  • ERIKS:10015349
Image 1
Opslaan in lijst

€ 38,04/ meterexcl. btw

€ 46,03incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
Abraflex-LD Food
Inwendige diameter
45 mm
Wanddikte
4 mm
Buitendiameter
53 mm
Maximale werkdruk
1.555 bar
Minimum barstdruk
4.665 bar
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
31.5 %
Min. buigradius
36 mm
Rollengte
10 m
Gewicht
0.38 kg/m
Materiaal binnenwand
PU (polyurethaan)
Temperatuurbereik
van -40 tot 90 °C
Gerelateerde producten
Product Image

GOODALL Slangklem SPIRALEX-TER voor slang DN38- 45

  • Eriks:11195181
  • Manufacturer:212-0035-2878

€ 14,17/ stukexcl. btw

€ 17,15incl. btw

83 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

€ 10,40/ stukexcl. btw

€ 12,58incl. btw

169 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026