Eriks

Slang Abraflex LD Food, inwendige diameter 400x4.5, rol=10m

  • ERIKS:10069513
Image 1
Opslaan in lijst

€ 308,00/ meterexcl. btw

€ 372,68incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 11/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
Abraflex-LD Food
Inwendige diameter
400 mm
Wanddikte
1 mm
Buitendiameter
409 mm
Maximale werkdruk
0.18 bar
Minimum barstdruk
0.54 bar
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
2.5 %
Min. buigradius
250 mm
Rollengte
10 m
Gewicht
4.27 kg/m
Materiaal binnenwand
PU (polyurethaan)
Temperatuurbereik
van -40 tot 90 °C
Gerelateerde producten
Product Image

GOODALL Slangklem SPIRALEX-TER voor slang DN400

  • Eriks:11195256
  • Manufacturer:212-0395-2878

€ 75,73/ stukexcl. btw

€ 91,63incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/12/2026

€ 56,10/ stukexcl. btw

€ 67,88incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/12/2026