Eriks

Slang Abraflex LD Food, inwendige diameter 350x4.5, rol=10m

  • ERIKS:10069512
Image 1
Opslaan in lijst

€ 254,10/ meterexcl. btw

€ 307,46incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
Abraflex-LD Food
Inwendige diameter
350 mm
Wanddikte
1 mm
Buitendiameter
359 mm
Maximale werkdruk
0.205 bar
Minimum barstdruk
0.615 bar
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
2.5 %
Min. buigradius
220 mm
Rollengte
10 m
Gewicht
3.33 kg/m
Materiaal binnenwand
PU (polyurethaan)
Temperatuurbereik
van -40 tot 90 °C
Gerelateerde producten
Product Image

GOODALL Slangklem SPIRALEX-TER voor slang DN350

  • Eriks:11195253
  • Manufacturer:212-0345-2878

€ 72,48/ stukexcl. btw

€ 87,70incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/12/2026

€ 53,56/ stukexcl. btw

€ 64,81incl. btw

21 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026