Eriks

Slang Abraflex LD Food, inwendige diameter 320x4.5, rol=10m

  • ERIKS:11193944
Image 1
Opslaan in lijst

€ 226,38/ meterexcl. btw

€ 273,92incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 11/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
Abraflex-LD Food
Inwendige diameter
320 mm
Wanddikte
1 mm
Buitendiameter
329 mm
Maximale werkdruk
0.2 bar
Minimum barstdruk
0.6 bar
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
3 %
Min. buigradius
200 mm
Rollengte
10 m
Gewicht
3 kg/m
Materiaal binnenwand
PU (polyurethaan)
Temperatuurbereik
van -40 tot 90 °C
Gerelateerde producten
Product Image

GOODALL Slangklem SPIRALEX-TER voor slang DN315-325

  • Eriks:11195252
  • Manufacturer:212-0315-2878

€ 69,23/ stukexcl. btw

€ 83,77incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/12/2026

€ 50,96/ stukexcl. btw

€ 61,66incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/12/2026