€ 36,81/ meterexcl. btw
€ 44,54incl. btw
5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | Abraflex-LD Food |
Inwendige diameter | 30 mm |
Wanddikte | 1 mm |
Buitendiameter | 38 mm |
Maximale werkdruk | 2.29 bar |
Minimum barstdruk | 6.87 bar |
Vacuümbestendigheid bij 20 °C | 47 % |
Min. buigradius | 27 mm |
Rollengte | 10 m |
Gewicht | 0.26 kg/m |
Materiaal binnenwand | PU (polyurethaan) |
Temperatuurbereik | van -40 tot 90 °C |
€ 14,17/ stukexcl. btw
€ 17,15incl. btw
83 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026€ 10,40/ stukexcl. btw
€ 12,58incl. btw
58 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026