€ 207,52/ meterexcl. btw
€ 251,10incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | Abraflex-LD Food |
Inwendige diameter | 300 mm |
Wanddikte | 1 mm |
Buitendiameter | 309 mm |
Maximale werkdruk | 0.24 bar |
Minimum barstdruk | 0.72 bar |
Vacuümbestendigheid bij 20 °C | 3 % |
Min. buigradius | 190 mm |
Rollengte | 10 m |
Gewicht | 2.86 kg/m |
Materiaal binnenwand | PU (polyurethaan) |
Temperatuurbereik | van -40 tot 90 °C |
€ 66,63/ stukexcl. btw
€ 80,62incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/12/2026€ 49,27/ stukexcl. btw
€ 59,62incl. btw
104 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026