Eriks

Slang Abraflex LD Food, inwendige diameter 280x4.5, rol=10m

  • ERIKS:11193943
Image 1
Opslaan in lijst

€ 190,19/ meterexcl. btw

€ 230,13incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 11/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
Abraflex-LD Food
Inwendige diameter
280 mm
Wanddikte
1 mm
Buitendiameter
289 mm
Maximale werkdruk
0.26 bar
Minimum barstdruk
0.78 bar
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
3 %
Min. buigradius
178 mm
Rollengte
10 m
Gewicht
2.67 kg/m
Materiaal binnenwand
PU (polyurethaan)
Temperatuurbereik
van -40 tot 90 °C
Gerelateerde producten
Product Image

GOODALL Slangklem SPIRALEX-TER voor slang DN280

  • Eriks:11195250
  • Manufacturer:212-0265-2878

€ 56,55/ stukexcl. btw

€ 68,43incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

Verwachte leverdatum - 11/12/2026