€ 174,79/ meterexcl. btw
€ 211,50incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | Abraflex-LD Food |
Inwendige diameter | 250 mm |
Wanddikte | 1 mm |
Buitendiameter | 259 mm |
Maximale werkdruk | 0.29 bar |
Minimum barstdruk | 0.87 bar |
Vacuümbestendigheid bij 20 °C | 3.5 % |
Min. buigradius | 160 mm |
Rollengte | 10 m |
Gewicht | 2.39 kg/m |
Materiaal binnenwand | PU (polyurethaan) |
Temperatuurbereik | van -40 tot 90 °C |
€ 46,67/ stukexcl. btw
€ 56,47incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/12/2026€ 34,52/ stukexcl. btw
€ 41,77incl. btw
26 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026