€ 152,85/ meterexcl. btw
€ 184,95incl. btw
Verkocht per: 0,01Min. order: 0,01
Verwachte leverdatum - 11/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | Abraflex-LD Food |
Inwendige diameter | 225 mm |
Wanddikte | 1 mm |
Buitendiameter | 234 mm |
Maximale werkdruk | 0.32 bar |
Minimum barstdruk | 0.96 bar |
Vacuümbestendigheid bij 20 °C | 4 % |
Min. buigradius | 145 mm |
Rollengte | 10 m |
Gewicht | 2.16 kg/m |
Materiaal binnenwand | PU (polyurethaan) |
Temperatuurbereik | van -40 tot 90 °C |
€ 40,69/ stukexcl. btw
€ 49,23incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/12/2026€ 31,85/ stukexcl. btw
€ 38,54incl. btw
32 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026