€ 135,91/ meterexcl. btw
€ 164,45incl. btw
31,2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | Abraflex-LD Food |
Inwendige diameter | 200 mm |
Wanddikte | 1 mm |
Buitendiameter | 209 mm |
Maximale werkdruk | 0.36 bar |
Minimum barstdruk | 1.08 bar |
Vacuümbestendigheid bij 20 °C | 5 % |
Min. buigradius | 130 mm |
Rollengte | 10 m |
Gewicht | 2 kg/m |
Materiaal binnenwand | PU (polyurethaan) |
Temperatuurbereik | van -40 tot 90 °C |
€ 37,57/ stukexcl. btw
€ 45,46incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/12/2026€ 28,02/ stukexcl. btw
€ 33,90incl. btw
18 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026