Eriks

Slang Abraflex LD Food, inwendige diameter 180x4.5, rol=10m

  • ERIKS:10015368
Image 1
Opslaan in lijst

€ 116,66/ meterexcl. btw

€ 141,16incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
Abraflex-LD Food
Inwendige diameter
180 mm
Wanddikte
1 mm
Buitendiameter
189 mm
Maximale werkdruk
0.4 bar
Minimum barstdruk
1.2 bar
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
5.5 %
Min. buigradius
118 mm
Rollengte
10 m
Gewicht
1.81 kg/m
Materiaal binnenwand
PU (polyurethaan)
Temperatuurbereik
van -40 tot 90 °C
Gerelateerde producten
Product Image

GOODALL Slangklem SPIRALEX-TER voor slang DN180

  • Eriks:11195231
  • Manufacturer:212-0175-2878

€ 32,24/ stukexcl. btw

€ 39,01incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/12/2026

€ 24,12/ stukexcl. btw

€ 29,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/12/2026