Eriks

Slang Abraflex LD Food, inwendige diameter 175x4.5, rol=10m

  • ERIKS:11193932
Image 1
Opslaan in lijst

€ 115,50/ meterexcl. btw

€ 139,76incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 11/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
Abraflex-LD Food
Inwendige diameter
175 mm
Wanddikte
1 mm
Buitendiameter
184 mm
Maximale werkdruk
0.41 bar
Minimum barstdruk
1.23 bar
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
6 %
Min. buigradius
115 mm
Rollengte
10 m
Gewicht
1.76 kg/m
Materiaal binnenwand
PU (polyurethaan)
Temperatuurbereik
van -40 tot 90 °C
Gerelateerde producten
Product Image

GOODALL Slangklem SPIRALEX-TER voor slang DN170-175

  • Eriks:11195230
  • Manufacturer:212-0165-2878

€ 29,84/ stukexcl. btw

€ 36,11incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/12/2026

€ 23,40/ stukexcl. btw

€ 28,31incl. btw

31 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026