€ 112,42/ meterexcl. btw
€ 136,03incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 11/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | Abraflex-LD Food |
Inwendige diameter | 170 mm |
Wanddikte | 1 mm |
Buitendiameter | 179 mm |
Maximale werkdruk | 0.425 bar |
Minimum barstdruk | 1.275 bar |
Vacuümbestendigheid bij 20 °C | 6 % |
Min. buigradius | 110 mm |
Rollengte | 10 m |
Gewicht | 1.71 kg/m |
Materiaal binnenwand | PU (polyurethaan) |
Temperatuurbereik | van -40 tot 90 °C |
€ 29,84/ stukexcl. btw
€ 36,11incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/12/2026€ 23,40/ stukexcl. btw
€ 28,31incl. btw
31 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026