Eriks

Slang Abraflex LD Food, inwendige diameter 160x4.5, rol=10m

  • ERIKS:10015366
Image 1
Opslaan in lijst

€ 105,11/ meterexcl. btw

€ 127,18incl. btw

23 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
Abraflex-LD Food
Inwendige diameter
160 mm
Wanddikte
1 mm
Buitendiameter
169 mm
Maximale werkdruk
0.45 bar
Minimum barstdruk
1.35 bar
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
6.5 %
Min. buigradius
106 mm
Rollengte
10 m
Gewicht
1.61 kg/m
Materiaal binnenwand
PU (polyurethaan)
Temperatuurbereik
van -40 tot 90 °C
Gerelateerde producten
Product Image

GOODALL Slangklem SPIRALEX-TER voor slang DN160

  • Eriks:11195229
  • Manufacturer:212-0155-2878

€ 30,03/ stukexcl. btw

€ 36,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/12/2026

€ 22,30/ stukexcl. btw

€ 26,98incl. btw

31 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026