€ 88,17/ meterexcl. btw
€ 106,69incl. btw
3,2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | Abraflex-LD Food |
Inwendige diameter | 140 mm |
Wanddikte | 1 mm |
Buitendiameter | 149 mm |
Maximale werkdruk | 0.51 bar |
Minimum barstdruk | 1.53 bar |
Vacuümbestendigheid bij 20 °C | 8 % |
Min. buigradius | 94 mm |
Rollengte | 10 m |
Gewicht | 1.34 kg/m |
Materiaal binnenwand | PU (polyurethaan) |
Temperatuurbereik | van -40 tot 90 °C |
€ 24,44/ stukexcl. btw
€ 29,57incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/12/2026€ 18,07/ stukexcl. btw
€ 21,86incl. btw
4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026