Eriks

Slang Abraflex LD Food, inwendige diameter 130x4.5, rol=10m

  • ERIKS:10015363
Image 1
Opslaan in lijst

€ 86,24/ meterexcl. btw

€ 104,35incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
Abraflex-LD Food
Inwendige diameter
130 mm
Wanddikte
1 mm
Buitendiameter
139 mm
Maximale werkdruk
0.55 bar
Minimum barstdruk
1.65 bar
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
8.5 %
Min. buigradius
88 mm
Rollengte
10 m
Gewicht
1.25 kg/m
Materiaal binnenwand
PU (polyurethaan)
Temperatuurbereik
van -40 tot 90 °C
Gerelateerde producten
Product Image

GOODALL Slangklem SPIRALEX-TER voor slang DN130

  • Eriks:11195225
  • Manufacturer:212-0125-2878

€ 24,44/ stukexcl. btw

€ 29,57incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/12/2026

€ 18,07/ stukexcl. btw

€ 21,86incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/12/2026