Eriks

Slang Abraflex LD Food, inwendige diameter 120x4.5, rol=10m

  • ERIKS:10015361
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 77,39/ meterexcl. btw

€ 93,64incl. btw

1,8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
Abraflex-LD Food
Inwendige diameter
120 mm
Wanddikte
1 mm
Buitendiameter
129 mm
Maximale werkdruk
0.595 bar
Minimum barstdruk
1.785 bar
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
9 %
Min. buigradius
82 mm
Rollengte
10 m
Gewicht
1.16 kg/m
Materiaal binnenwand
PU (polyurethaan)
Temperatuurbereik
van -40 tot 90 °C
Gerelateerde producten
Product Image

GOODALL Slangklem SPIRALEX-TER voor slang DN120-127

  • Eriks:11195224
  • Manufacturer:212-0115-2878

€ 23,08/ stukexcl. btw

€ 27,93incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/12/2026

€ 17,23/ stukexcl. btw

€ 20,85incl. btw

44 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026