Eriks

Slang Abraflex LD Food, inwendige diameter 110x4.5, rol=10m

  • ERIKS:10015359
Image 1
Opslaan in lijst

€ 71,15/ meterexcl. btw

€ 86,09incl. btw

62,7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
Abraflex-LD Food
Inwendige diameter
110 mm
Wanddikte
1 mm
Buitendiameter
119 mm
Maximale werkdruk
0.65 bar
Minimum barstdruk
1.95 bar
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
10 %
Min. buigradius
76 mm
Rollengte
10 m
Gewicht
1.06 kg/m
Materiaal binnenwand
PU (polyurethaan)
Temperatuurbereik
van -40 tot 90 °C
Gerelateerde producten
Product Image

GOODALL Slangklem SPIRALEX-TER voor slang DN110-115

  • Eriks:11195223
  • Manufacturer:212-0105-2878

€ 21,78/ stukexcl. btw

€ 26,35incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

€ 16,19/ stukexcl. btw

€ 19,59incl. btw

92 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026