€ 157,08/ meterexcl. btw
€ 190,07incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 10/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | Abraflex-LD Food AS INOX |
Inwendige diameter | 160 mm |
Wanddikte | 1 mm |
Buitendiameter | 169 mm |
Maximale werkdruk | 0.45 bar |
Vacuümbestendigheid bij 20 °C | 6 % |
Min. buigradius | 106 mm |
Rollengte | 10 m |
Gewicht | 1.61 kg/m |
Materiaal binnenwand | PU (polyurethaan) |
Temperatuurbereik | van -40 tot 90 °C |
Temperatuurbereik °F | van -40 tot 194 °F |
€ 30,03/ stukexcl. btw
€ 36,34incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/12/2026€ 22,30/ stukexcl. btw
€ 26,98incl. btw
31 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026