Eriks

Slang Abraflex LD Food AS rl=10m 125x4,5

  • ERIKS:13625127
Image 1
Opslaan in lijst

€ 124,74/ meterexcl. btw

€ 150,94incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 11/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
Abraflex-LD Food AS INOX
Inwendige diameter
125 mm
Wanddikte
1 mm
Buitendiameter
134 mm
Maximale werkdruk
0.57 bar
Min. buigradius
85 mm
Rollengte
10 m
Gewicht
1.2 kg/m
Materiaal binnenwand
PU (polyurethaan)
Temperatuurbereik
van -40 tot 90 °C
Temperatuurbereik °F
van -40 tot 194 °F
Static wire
Nee
Gerelateerde producten
Product Image

GOODALL Slangklem SPIRALEX-TER voor slang DN120-127

  • Eriks:11195224
  • Manufacturer:212-0115-2878

€ 23,08/ stukexcl. btw

€ 27,93incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/12/2026

€ 17,23/ stukexcl. btw

€ 20,85incl. btw

44 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026