€ 118,58/ meterexcl. btw
€ 143,48incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 10/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | Abraflex-LD Food AS INOX |
Inwendige diameter | 120 mm |
Wanddikte | 1 mm |
Buitendiameter | 129 mm |
Maximale werkdruk | 0.6 bar |
Vacuümbestendigheid bij 20 °C | 9 % |
Min. buigradius | 82 mm |
Rollengte | 10 m |
Gewicht | 1.16 kg/m |
Materiaal binnenwand | PU (polyurethaan) |
Temperatuurbereik | van -40 tot 90 °C |
Temperatuurbereik °F | van -40 tot 194 °F |
€ 23,08/ stukexcl. btw
€ 27,93incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/12/2026€ 17,23/ stukexcl. btw
€ 20,85incl. btw
44 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026