€ 107,03/ meterexcl. btw
€ 129,51incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 11/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | Abraflex-LD Food AS INOX |
Inwendige diameter | 110 mm |
Wanddikte | 1 mm |
Buitendiameter | 119 mm |
Maximale werkdruk | 0.65 bar |
Vacuümbestendigheid bij 20 °C | 10 % |
Min. buigradius | 76 mm |
Rollengte | 10 m |
Gewicht | 1.06 kg/m |
Materiaal binnenwand | PU (polyurethaan) |
Temperatuurbereik | van -40 tot 90 °C |
Temperatuurbereik °F | van -40 tot 194 °F |
€ 21,78/ stukexcl. btw
€ 26,35incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026€ 16,19/ stukexcl. btw
€ 19,59incl. btw
92 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026