€ 59,29/ meterexcl. btw
€ 71,74incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 11/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | Abraflex-LD Food AS INOX |
Inwendige diameter | 50 mm |
Wanddikte | 1 mm |
Buitendiameter | 58 mm |
Maximale werkdruk | 1.36 bar |
Vacuümbestendigheid bij 20 °C | 28 % |
Min. buigradius | 39 mm |
Rollengte | 10 m |
Gewicht | 0.41 kg/m |
Materiaal binnenwand | PU (polyurethaan) |
Temperatuurbereik | van -40 tot 90 °C |
Temperatuurbereik °F | van -40 tot 194 °F |
Static wire | Nee |
€ 14,17/ stukexcl. btw
€ 17,15incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/12/2026€ 10,40/ stukexcl. btw
€ 12,58incl. btw
78 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026