Eriks

Slang Abraflex-LD EC rol=15m 50

  • ERIKS:12448508
Image 1
Opslaan in lijst

€ 66,91/ meterexcl. btw

€ 80,96incl. btw

Verkocht per: 15Min. order: 15

Verwachte leverdatum - 08/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
Abraflex-LD EC
Inwendige diameter
50 mm
Wanddikte
0.7 mm
Buitendiameter
58 mm
Maximale werkdruk
1.19 bar
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
40 %
Min. buigradius
38 mm
Rollengte
15 m
Gewicht
0.41 kg/m
Materiaal binnenwand
PUR
Temperatuurbereik
van -40 tot 90 °C
Temperatuurbereik °F
van -40 tot 194 °F
Static wire
Nee
Gerelateerde producten
Product Image

GOODALL Slangklem SPIRALEX-TER voor slang DN50- 55

  • Eriks:11195196
  • Manufacturer:212-0045-2878

€ 14,17/ stukexcl. btw

€ 17,15incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

€ 10,40/ stukexcl. btw

€ 12,58incl. btw

78 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026