Eriks

Slang Abraflex LD EC rol=15m 38x4

  • ERIKS:13684317
Image 1
Opslaan in lijst

€ 58,91/ meterexcl. btw

€ 71,28incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
Abraflex-LD EC
Inwendige diameter
38 mm
Wanddikte
0.7 mm
Buitendiameter
46 mm
Maximale werkdruk
1.55 bar
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
40 %
Min. buigradius
32 mm
Rollengte
15 m
Gewicht
0.32 kg/m
Materiaal binnenwand
PUR
Temperatuurbereik
van -40 tot 90 °C
Temperatuurbereik °F
van -40 tot 194 °F
Static wire
Nee
Gerelateerde producten
Product Image

GOODALL Slangklem SPIRALEX-TER voor slang DN38- 45

  • Eriks:11195181
  • Manufacturer:212-0035-2878

€ 14,17/ stukexcl. btw

€ 17,15incl. btw

83 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

€ 10,40/ stukexcl. btw

€ 12,58incl. btw

159 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026