€ 54,05/ meterexcl. btw
€ 65,40incl. btw
40 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | Abraflex-LD EC |
Inwendige diameter | 32 mm |
Wanddikte | 0.7 mm |
Buitendiameter | 40 mm |
Maximale werkdruk | 1.83 bar |
Vacuümbestendigheid bij 20 °C | 43 % |
Min. buigradius | 28 mm |
Rollengte | 15 m |
Gewicht | 0.28 kg/m |
Materiaal binnenwand | PUR |
Temperatuurbereik | van -40 tot 90 °C |
Temperatuurbereik °F | van -40 tot 194 °F |
Static wire | Nee |
€ 14,17/ stukexcl. btw
€ 17,15incl. btw
83 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026€ 10,40/ stukexcl. btw
€ 12,58incl. btw
58 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026