€ 61,83/ meterexcl. btw
€ 74,81incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 10/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | Abraflex-LD EC |
Inwendige diameter | 40 mm |
Wanddikte | 0.7 mm |
Buitendiameter | 48 mm |
Maximale werkdruk | 1.47 bar |
Vacuümbestendigheid bij 20 °C | 39 % |
Min. buigradius | 32 mm |
Rollengte | 10 m |
Gewicht | 0.34 kg/m |
Materiaal binnenwand | PUR |
Temperatuurbereik | van -40 tot 90 °C |
Temperatuurbereik °F | van -40 tot 194 °F |
Static wire | Nee |
€ 14,17/ stukexcl. btw
€ 17,15incl. btw
83 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026€ 10,40/ stukexcl. btw
€ 12,58incl. btw
169 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026