€ 110,88/ meterexcl. btw
€ 134,16incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | Abraflex-HD Food |
Inwendige diameter | 50 mm |
Wanddikte | 2.5 mm |
Buitendiameter | 61 mm |
Maximale werkdruk | 3.43 bar |
Minimum barstdruk | 10.29 bar |
Vacuümbestendigheid bij 20 °C | 100 % |
Min. buigradius | 135 mm |
Rollengte | 10 m |
Gewicht | 1.02 kg/m |
Materiaal binnenwand | PUR |
Temperatuurbereik | van -40 tot 90 °C |
Temperatuurbereik °F | van -40 tot 194 °F |
Static wire | Nee |