€ 193,27/ meterexcl. btw
€ 233,86incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 10/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | Abraflex-HD Food AS |
Inwendige diameter | 75 mm |
Wanddikte | 2.5 mm |
Buitendiameter | 91 mm |
Maximale werkdruk | 2.21 bar |
Vacuümbestendigheid bij 20 °C | 100 % |
Min. buigradius | 195 mm |
Rollengte | 10 m |
Gewicht | 1.46 kg/m |
Materiaal binnenwand | PUR |
Temperatuurbereik | van -40 tot 90 °C |
Temperatuurbereik °F | van -40 tot 194 °F |
Static wire | Nee |