€ 308,39/ meterexcl. btw
€ 373,15incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | Abraflex-HD Food AS |
Inwendige diameter | 100 mm |
Wanddikte | 2.5 mm |
Buitendiameter | 113 mm |
Maximale werkdruk | 1.8 bar |
Vacuümbestendigheid bij 20 °C | 100 % |
Min. buigradius | 272 mm |
Rollengte | 10 m |
Gewicht | 2.27 kg/m |
Materiaal binnenwand | PUR |
Temperatuurbereik | van -40 tot 90 °C |
Temperatuurbereik °F | van -40 tot 194 °F |
Static wire | Nee |