€ 117,81/ meterexcl. btw
€ 142,55incl. btw
9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | Abraflex-HD AS |
Inwendige diameter | 80 mm |
Wanddikte | 2 mm |
Buitendiameter | 92 mm |
Maximale werkdruk | 2.1 bar |
Minimum barstdruk | 6.3 bar |
Vacuümbestendigheid bij 20 °C | 100 % |
Min. buigradius | 249 mm |
Rollengte | 10 m |
Gewicht | 1.55 kg/m |
Materiaal binnenwand | PU (polyurethaan) |
Temperatuurbereik | van -40 tot 90 °C |