Eriks

Slang Abraflex HD AS, inwendige diameter 75x6.0, rol=10m

  • ERIKS:10015467
Image 1
Opslaan in lijst

€ 115,89/ meterexcl. btw

€ 140,23incl. btw

Verkocht per: 0,01Min. order: 0,01

9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
Abraflex-HD AS
Inwendige diameter
75 mm
Wanddikte
2 mm
Buitendiameter
87 mm
Maximale werkdruk
2.2 bar
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
100 %
Min. buigradius
235 mm
Rollengte
10 m
Gewicht
1.46 kg/m
Materiaal binnenwand
PUR
Temperatuurbereik
van -40 tot 90 °C
Temperatuurbereik °F
van -40 tot 194 °F
Static wire
Nee