Eriks

Slang Abraflex HD AS, inwendige diameter 65x5.5, rol=10m

  • ERIKS:10069497
Image 1
Opslaan in lijst

€ 103,95/ meterexcl. btw

€ 125,78incl. btw

29 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
Abraflex-HD AS
Inwendige diameter
65 mm
Wanddikte
2 mm
Buitendiameter
76 mm
Maximale werkdruk
2.55 bar
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
100 %
Min. buigradius
205 mm
Rollengte
10 m
Gewicht
1.27 kg/m
Materiaal binnenwand
PUR
Temperatuurbereik
van -40 tot 90 °C
Temperatuurbereik °F
van -40 tot 194 °F
Static wire
Nee