€ 98,95/ meterexcl. btw
€ 119,73incl. btw
Verkocht per: 15Min. order: 15
30 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | Abraflex-HD AS |
Inwendige diameter | 60 mm |
Wanddikte | 2 mm |
Buitendiameter | 71 mm |
Maximale werkdruk | 2.75 bar |
Minimum barstdruk | 8.25 bar |
Vacuümbestendigheid bij 20 °C | 100 % |
Min. buigradius | 192 mm |
Rollengte | 15 m |
Gewicht | 1.18 kg/m |
Materiaal binnenwand | PU (polyurethaan) |
Temperatuurbereik | van -40 tot 90 °C |