Eriks

Slang Abraflex HD AS, inwendige diameter 55x5.5, rol=15m

  • ERIKS:10069496
Image 1
Opslaan in lijst

€ 91,25/ meterexcl. btw

€ 110,41incl. btw

Verkocht per: 15Min. order: 15

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
Abraflex-HD AS
Inwendige diameter
55 mm
Wanddikte
2 mm
Buitendiameter
66 mm
Maximale werkdruk
2.95 bar
Minimum barstdruk
8.85 bar
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
100 %
Min. buigradius
165 mm
Rollengte
15 m
Gewicht
1.09 kg/m
Materiaal binnenwand
PU (polyurethaan)
Temperatuurbereik
van -40 tot 90 °C