Eriks

Slang Abraflex HD AS, inwendige diameter 50x5.5, rol=15m

  • ERIKS:10015396
Image 1
Opslaan in lijst

€ 82,39/ meterexcl. btw

€ 99,69incl. btw

22,5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
Abraflex-HD AS
Inwendige diameter
50 mm
Wanddikte
2 mm
Buitendiameter
61 mm
Maximale werkdruk
3.25 bar
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
100 %
Min. buigradius
165 mm
Rollengte
15 m
Gewicht
1 kg/m
Materiaal binnenwand
PUR
Temperatuurbereik
van -40 tot 90 °C
Temperatuurbereik °F
van -40 tot 194 °F
Static wire
Nee