Eriks

Slang Abraflex HD AS, inwendige diameter 40x5.5, rol=15m

  • ERIKS:11057598
Image 1
Opslaan in lijst

€ 72,38/ meterexcl. btw

€ 87,58incl. btw

Verkocht per: 15Min. order: 15

Verwachte leverdatum - 11/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
Abraflex-HD AS
Inwendige diameter
40 mm
Wanddikte
2 mm
Buitendiameter
51 mm
Maximale werkdruk
3.8 bar
Minimum barstdruk
11.4 bar
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
100 %
Min. buigradius
138 mm
Rollengte
15 m
Gewicht
0.82 kg/m
Materiaal binnenwand
PU (polyurethaan)
Temperatuurbereik
van -40 tot 90 °C