Eriks

Slang Abraflex HD AS, inwendige diameter 38x5.5, rol=15m

  • ERIKS:10069495
Image 1
Opslaan in lijst

€ 68,76/ meterexcl. btw

€ 83,20incl. btw

Verkocht per: 15Min. order: 15

Verwachte leverdatum - 11/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
Abraflex-HD AS
Inwendige diameter
38 mm
Wanddikte
2 mm
Buitendiameter
49 mm
Maximale werkdruk
4 bar
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
100 %
Min. buigradius
132 mm
Rollengte
15 m
Gewicht
0.79 kg/m
Materiaal binnenwand
PUR
Temperatuurbereik
van -40 tot 90 °C
Temperatuurbereik °F
van -40 tot 194 °F
Static wire
Nee