Eriks

Slang Abraflex HD AS, inwendige diameter 32x5.5, rol=15m

  • ERIKS:11010480
Image 1
Opslaan in lijst

€ 63,53/ meterexcl. btw

€ 76,87incl. btw

Verkocht per: 15Min. order: 15

Verwachte leverdatum - 11/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
Abraflex-HD AS
Inwendige diameter
32 mm
Wanddikte
2 mm
Buitendiameter
43 mm
Maximale werkdruk
4.7 bar
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
100 %
Min. buigradius
116 mm
Rollengte
15 m
Gewicht
0.68 kg/m
Materiaal binnenwand
PUR
Temperatuurbereik
van -40 tot 90 °C
Temperatuurbereik °F
van -40 tot 194 °F
Static wire
Nee