€ 580,20/ meterexcl. btw
€ 702,04incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 11/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | Abraflex-HD AS |
Inwendige diameter | 275 mm |
Wanddikte | 2.5 mm |
Buitendiameter | 289 mm |
Maximale werkdruk | 0.62 bar |
Minimum barstdruk | 1.86 bar |
Vacuümbestendigheid bij 20 °C | 23 % |
Min. buigradius | 1.453 mm |
Rollengte | 10 m |
Gewicht | 8.07 kg/m |
Materiaal binnenwand | PU (polyurethaan) |
Temperatuurbereik | van -40 tot 90 °C |