Eriks

Slang Abraflex HD AS, inwendige diameter 225x7.0, rol=10m

  • ERIKS:10069507
Image 1
Opslaan in lijst

€ 457,77/ meterexcl. btw

€ 553,90incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 11/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
Abraflex-HD AS
Inwendige diameter
225 mm
Wanddikte
2.5 mm
Buitendiameter
239 mm
Maximale werkdruk
0.75 bar
Minimum barstdruk
2.25 bar
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
47 %
Min. buigradius
932 mm
Rollengte
10 m
Gewicht
6.65 kg/m
Materiaal binnenwand
PU (polyurethaan)
Temperatuurbereik
van -40 tot 90 °C