Eriks

Slang Abraflex HD AS, inwendige diameter 203x7.0, rol=10m

  • ERIKS:13543159
Image 1
Opslaan in lijst

€ 386,54/ meterexcl. btw

€ 467,71incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 11/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
Abraflex-HD AS
Inwendige diameter
203 mm
Wanddikte
2.5 mm
Buitendiameter
217 mm
Min. buigradius
950 mm
Rollengte
10 m
Gewicht
6.02 kg/m