Eriks

Slang Abraflex HD AS, inwendige diameter 180x6.5, rol=10m

  • ERIKS:10015464
Image 1
Opslaan in lijst

€ 333,41/ meterexcl. btw

€ 403,43incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

20 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
Abraflex-HD AS
Inwendige diameter
180 mm
Wanddikte
2.5 mm
Buitendiameter
193 mm
Maximale werkdruk
0.94 bar
Minimum barstdruk
2.82 bar
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
62 %
Min. buigradius
676 mm
Rollengte
10 m
Gewicht
4.38 kg/m
Materiaal binnenwand
PU (polyurethaan)
Temperatuurbereik
van -40 tot 90 °C