€ 297,22/ meterexcl. btw
€ 359,64incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 11/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | Abraflex-HD AS |
Inwendige diameter | 160 mm |
Wanddikte | 2.5 mm |
Buitendiameter | 173 mm |
Maximale werkdruk | 1.05 bar |
Minimum barstdruk | 3.15 bar |
Vacuümbestendigheid bij 20 °C | 67 % |
Min. buigradius | 519 mm |
Rollengte | 10 m |
Gewicht | 3.91 kg/m |
Materiaal binnenwand | PU (polyurethaan) |
Temperatuurbereik | van -40 tot 90 °C |